Motion
10EFG5K X25FT

Gates
10EFG5K X25FT

EFG5K Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.09 pulg. D.E., 5000 psi / 344.7 bar Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo
Artículo MI #06562153
No. Fabricante 10EFG5K X25FT
Precio905.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10EFG5K X25FT

EFG5K Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.09 pulg. D.E., 5000 psi / 344.7 bar Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo
Artículo MI #06562153
No. Fabricante 10EFG5K X25FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio905.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm / 4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.09 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 121 a 200 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R13
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46514022
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053505894
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera EFG5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R13
  • Marca comercial
    EFG5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053505894
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10EFG5K MANGUERA

También puede gustarle