Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero20
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Longitud8 m / 25 pies
- Radio de curvatura mínimo208.3 mm/8.2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.85 pulg.
- Rango de longitud de segmentoDe 121 a 200 pies
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido16000 psi / 1103.2 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMegaTuff
- Tipo de cubiertaMegaTuff
- Descripción Palabra claveAAG 100R12
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante-Muy alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46514019
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053506044
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, la manguera EFG4K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo4 espirales, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
- Marca comercialEFG4K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053506044
- Presión de trabajo4000 psi / 275.8 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.