Motion
12M4K-MTF X50FT

Gates
12M4K-MTF X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.17 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562192
No. Fabricante 12M4K-MTF X50FT
Precio2,170.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12M4K-MTF X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.17 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562192
No. Fabricante 12M4K-MTF X50FT
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
Precio2,170.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    96.5 mm / 3.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.17 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574024
  • Número de Upc del fabricante
    072053437157
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global M4K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de enrutar e instalar en zonas extremadamente estrechas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053437157
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12M4K-MTF MANGUERA