Motion
6M4KH-MTF X50FT

Gates
6M4KH-MTF X50FT

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., 4000 psi Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562201
No. Fabricante 6M4KH-MTF X50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6M4KH-MTF X50FT

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., 4000 psi Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562201
No. Fabricante 6M4KH-MTF X50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574094
  • Número de Upc del fabricante
    770075323976
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura Global M4KH se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión a temperaturas elevadas. Esta manguera permite un radio de curvatura mínimo más ajustado, una mayor presión de trabajo y ciclos de impulso mejorados que los estándares de la industria. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M4KH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075323976
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6M4KH-MTF MANGUERA

También puede gustarle