Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud30 m / 100 pies
- Radio de curvatura mínimo50.8 mm / 2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.70 pulg.
Detalles
- Presión de estallido20000 psi / 1379 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo, caucho sintético de PVC
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46574607
- Número de Upc del fabricante770075632580
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLa manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Marca comercialM2T Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075632580
- Presión de trabajo5000 psi / 344.7 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.