Motion
6CM2TDL-XTF X50FT

Gates
6CM2TDL-XTF X50FT

Manguera hidráulica de dos líneas MegaFlex® C52TDL - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., presión de trabajo de 4800 psi / 330.9 bar, presión de rotura de 19200 psi / 1323.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562232
No. Fabricante 6CM2TDL-XTF X50FT
Precio1,873.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6CM2TDL-XTF X50FT

Manguera hidráulica de dos líneas MegaFlex® C52TDL - 3/8 pulg. D.I., 0.70 pulg. D.E., presión de trabajo de 4800 psi / 330.9 bar, presión de rotura de 19200 psi / 1323.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562232
No. Fabricante 6CM2TDL-XTF X50FT
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
Su precio$1,873.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    19200 psi / 1323.8 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R16
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46574980
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075433668
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    CM2T La manguera de doble línea se recomienda para líneas de retorno y alta presión, como aplicaciones de brazo de pluma y carretilla elevadora, así como líneas de aceite hidráulico de alta presión abrasivas que se unen para facilitar la fontanería y el enrutamiento. Dimensiones exteriores más pequeñas y radio de curvatura significativamente más ajustado. CM2T La manguera de doble línea es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. La manguera CM2TDL-XTF tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado y dura hasta 25 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según la norma ISO 6945.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
  • Marca comercial
    CM2TDL Manguera hidráulica de doble línea conectada MegaFlex®
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075433668
  • Presión de trabajo
    4800 psi / 330.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6CM2TDL-XTF MANGUERA 50FT

You May Also Like