Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.15 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido5000 psi
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveSAE 100R2 Tipo AT
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572507
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053549362
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Estándares cumplidosEN, ISO, MSHA 2G, SAE
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053549362
- Presión de trabajo1300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
24G2 MANGUERA
- 4 a -20 validado con MegaCrimp; -24, -32 con GlobalSpiral Plus
- Estándares: cumple o supera los requisitos ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. AAG 100R2AT
- Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
- 50% del radio de curvatura SAE 100R2 a presión de trabajo nominal
- Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
- Cobertura: Aprobado por MSHA
- Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature