Motion
46572517

Gates
46572517

Manguera hidráulica Global G2 : 2 pulg. de D.I., 2.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1175 psi, presión de estallido de 4500 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562237
No. Fabricante 46572517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
46572517

Manguera hidráulica Global G2 : 2 pulg. de D.I., 2.65 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1175 psi, presión de estallido de 4500 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562237
No. Fabricante 46572517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.65 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4500 psi
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo AT
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572517
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053558821
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053558821
  • Presión de trabajo
    1175 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32G2 MANGUERA
  • 4 a -20 validado con MegaCrimp; -24, -32 con GlobalSpiral Plus
  • Estándares: cumple o supera los requisitos ISO 1436 2SN R2ATS. EN 853 2SN. AAG 100R2AT
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
  • 50% del radio de curvatura SAE 100R2 a presión de trabajo nominal
  • Aprobaciones de tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS
  • Cobertura: Aprobado por MSHA
  • Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F