Motion
10G2XH X50FT

Gates
10G2XH X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., 3625 psi / 249.9 bar de presión de trabajo, 14500 psi / 999.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562244
No. Fabricante 10G2XH X50FT
Precio1,223.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10G2XH X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., 3625 psi / 249.9 bar de presión de trabajo, 14500 psi / 999.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562244
No. Fabricante 10G2XH X50FT
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
Precio1,223.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    203.2 mm / 8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    14500 psi / 999.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574011
  • Número de Upc del fabricante
    770075257639
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G2XH se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión y temperaturas extremadamente altas en las que los requisitos de presión o temperatura exceden los requisitos de SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 y EN 853 2SN o donde se requiere resistencia a fluidos de base de petróleo o éster de fosfato. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    G2XH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075257639
  • Presión de trabajo
    3625 psi / 249.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10G2XH MANGUERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo