Motion
24G2H X25FT

Gates
24G2H X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562248
No. Fabricante 24G2H X25FT
Precio2,115.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24G2H X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562248
No. Fabricante 24G2H X25FT
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
Precio2,115.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm / 20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.11 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    5200 psi / 358.5 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574331
  • Número de Upc del fabricante
    770075430728
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera G2H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y alta presión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    G2H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075430728
  • Presión de trabajo
    1300 psi / 89.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
24G2H MANGUERA

También puede gustarle