Motion
4G2L X50FT

Gates
4G2L X50FT

Manguera hidráulica Global G2L PolarFlex®: 1/4 pulg. de D.I., 0.59 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5800 psi / 399.9 bar, presión de rotura de 23200 psi / 1599.6 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562250
No. Fabricante 4G2L X50FT
Precio702.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4G2L X50FT

Manguera hidráulica Global G2L PolarFlex®: 1/4 pulg. de D.I., 0.59 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5800 psi / 399.9 bar, presión de rotura de 23200 psi / 1599.6 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562250
No. Fabricante 4G2L X50FT
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
Precio702.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.59 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    23200 psi / 1599.6 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo S
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572475
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053515930
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    G2L PolarFlex® está recomendado para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión a temperaturas extremadamente bajas y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MIL-DTL, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo S
  • Marca comercial
    G2L Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053515930
  • Presión de trabajo
    5800 psi / 399.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4G2L MANGUERA

También puede gustarle