Motion
32G2L X50FT

Gates
32G2L X50FT

Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.62 pulg. D.E., 1175 psi Presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562256
No. Fabricante 32G2L X50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32G2L X50FT

Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.62 pulg. D.E., 1175 psi Presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562256
No. Fabricante 32G2L X50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm / 25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.62 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4700 psi / 324.1 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574104
  • Número de Upc del fabricante
    770075323952
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Uso recomendado
    G2L PolarFlex® está recomendado para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión a temperaturas extremadamente bajas y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    G2L Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075323952
  • Presión de trabajo
    1175 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32G2L MANGUERA

También puede gustarle