Motion
6J2AT X50FT

Gates
6J2AT X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., 10000 psi / 689.5 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562258
No. Fabricante 6J2AT X50FT
Precio770.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6J2AT X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.74 pulg. de D.E., 10000 psi / 689.5 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562258
No. Fabricante 6J2AT X50FT
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
Precio770.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.74 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574881
  • Número de Upc del fabricante
    072053319248
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +49°C / +120 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera J2AT se recomienda para aplicaciones de gato hidráulico. Cumple con la especificación del Instituto de Manipulación de Materiales IJ 100 para mangueras hidráulicas y conjuntos utilizados con sistemas de elevación. 10,000 Presión estática solamente.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    J2AT Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053319248
  • Presión de trabajo
    10000 psi / 689.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6J2AT MANGUERA

También puede gustarle