Motion
16G1 X50FT

Gates
16G1 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.40 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #06562265
No. Fabricante 16G1 X50FT
Price$1,318.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G1 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.40 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #06562265
No. Fabricante 16G1 X50FT
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
Price$1,318.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm/12 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.40 in

Details

  • Presión de estallido
    5200 psi / 358.5 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574944
  • Número de Upc del fabricante
    072053342925
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053342925
  • Presión de trabajo
    1300 psi / 89.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16G1 MANGUERA