Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo101.6 mm/4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.53 pulg.
Detalles
- Presión de estallido11000 psi / 758.4 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCSM - Tipo M
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46574105
- Número de Upc del fabricante770075323259
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLa manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialG1H Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075323259
- Presión de trabajo2750 psi / 189.6 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.