Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo127 mm / 5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.69 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido9000 psi / 620.5 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCSM - Tipo M
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveSAE 100R1 Tipo AT
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma Hypalon
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46574106
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075323716
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 275 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Uso recomendadoLa manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Estándares cumplidosMSHA 2G, SAE 100R1 tipo AT
- Marca comercialG1H Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075323716
- Presión de trabajo2250 psi / 155.1 bar
Descripción general
- De -4 a -20 validado con MegaCrimp; de -24 a -32 con GlobalSpiral Plus
- Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas MSHA 2G
- Cobertura: Aprobado por MSHA
- Rango de temperatura: constante: -40C a +135C / -40F a +275F intermitente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.