Motion
16G1H X50FT

Gates
16G1H X50FT

G1H Manguera hidráulica - 1 pulg. D.I., 1.41 pulg. D.E., 1000 psi / 68.9 bar Presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho Hypalon, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562271
No. Fabricante 16G1H X50FT
Precio1,432.69 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G1H X50FT

G1H Manguera hidráulica - 1 pulg. D.I., 1.41 pulg. D.E., 1000 psi / 68.9 bar Presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho Hypalon, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562271
No. Fabricante 16G1H X50FT
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
Precio1,432.69 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Peso de la manguera
    0.65 lb/pie
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm / 12 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.41 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma Hypalon
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4657-4109
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075323747
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G, SAE 100R1 tipo AT
  • Marca comercial
    G1H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075323747
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 16G1H X 50FT

También puede gustarle