Motion
24G1H X50FT

Gates
24G1H X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 1.96 pulg. de D.E., 725 psi / 50 bar de presión de trabajo, 2900 psi / 199.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562273
No. Fabricante 24G1H X50FT
Precio2,611.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24G1H X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 1.96 pulg. de D.E., 725 psi / 50 bar de presión de trabajo, 2900 psi / 199.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562273
No. Fabricante 24G1H X50FT
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
Precio2,611.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm / 20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.96 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    2900 psi / 199.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574111
  • Número de Upc del fabricante
    770075323761
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y presión media. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075323761
  • Presión de trabajo
    725 psi / 50 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 24G1H X 50FT

También puede gustarle