Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo635 mm/25 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.61 pulg.
Detalles
- Presión de estallido5200 psi / 358.5 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster
- Tipo de cubiertaEstándar
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Número de catálogo del fabricante46574734
- Número de Upc del fabricante770075519089
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLa manguera MegaTech® II se recomienda para líneas de compresor de aire de alta presión y alta temperatura multiusos, líneas de suministro de fluido hidráulico a base de petróleo o éster de fosfato.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Marca comercialManguera hidráulica MegaTech® II
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- UPC_NO770075519089
- Presión de trabajo1300 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.