Motion
16MEGATECH 250 X50FT

Gates
16MEGATECH 250 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.36 pulg. de D.E., 250 psi / 17.2 bar de presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562291
No. Fabricante 16MEGATECH 250 X50FT
Precio1,922.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MEGATECH 250 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.36 pulg. de D.E., 250 psi / 17.2 bar de presión de trabajo, 1000 psi / 68.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562291
No. Fabricante 16MEGATECH 250 X50FT
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
Precio1,922.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm / 4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.36 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46570088
  • Número de Upc del fabricante
    770075140733
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de COT MegaTech 250 se recomienda para líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta temperatura, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y suministros de aceite de turbocompresor.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de COT de alta temperatura MegaTech® 250
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075140733
  • Presión de trabajo
    250 psi / 17.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16MEGATECH250 MANGUERA

También puede gustarle