Motion
20MEGATECH G5TB X25FT

Gates
20MEGATECH G5TB X25FT

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., 1.70 pulg. D.E., 1000 psi Presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562300
No. Fabricante 20MEGATECH G5TB X25FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20MEGATECH G5TB X25FT

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., 1.70 pulg. D.E., 1000 psi Presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #06562300
No. Fabricante 20MEGATECH G5TB X25FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    215.9 mm/8.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.70 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574079
  • Número de Upc del fabricante
    770075323655
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera MegaTech® G5TB se recomienda para líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de aceite rotativas.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de retorno de aceite-aire MegaTech® G5TB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075323655
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
20MEGATECH G5TB MANGUERA

También puede gustarle