Motion
8G3H X25FT

Gates
8G3H X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., 1000 psi / 68.9 bar de presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06562314
No. Fabricante 8G3H X25FT
Precio422.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G3H X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.94 pulg. de D.E., 1000 psi / 68.9 bar de presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06562314
No. Fabricante 8G3H X25FT
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
Precio422.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm / 5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    33194261
  • Número de Upc del fabricante
    072053786903
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    G3H La manguera de alta temperatura se recomienda para líneas de aceite hidráulico, soluciones anticongelantes o agua.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzas, textil
  • Marca comercial
    G3H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053786903
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8G3H MANGUERA

También puede gustarle