Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero5
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo76.2 mm/3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.56 pulg.
Detalles
- Presión de estallido1600 psi / 110.3 bar
- País de origenEN
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de neopreno
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Número de catálogo del fabricante33190305
- Número de Upc del fabricante072053078312
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+135°C / +275 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoRecomendado para líneas de aceite hidráulico de alta temperatura y baja presión, líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta resistencia y soluciones anticongelantes de glicol.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Marca comercialManguera hidráulica GTH
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO072053078312
- Presión de trabajo400 psi / 27.6 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.