Motion
8GTH X50FT

Gates
8GTH X50FT

Manguera hidráulica GTH: 1/2 pulg. de D.I., 0.78 pulg. de D.E., presión de trabajo de 400 psi / 27.6 bar, presión de ráfaga de 1600 psi / 110.3 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562322
No. Fabricante 8GTH X50FT
Precio561.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8GTH X50FT

Manguera hidráulica GTH: 1/2 pulg. de D.I., 0.78 pulg. de D.E., presión de trabajo de 400 psi / 27.6 bar, presión de ráfaga de 1600 psi / 110.3 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562322
No. Fabricante 8GTH X50FT
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
Precio561.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm / 4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1600 psi / 110.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R6
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    33193317
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053295054
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas de aceite hidráulico de alta temperatura y baja presión, líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta resistencia y soluciones anticongelantes de glicol.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R6
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica GTH
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053295054
  • Presión de trabajo
    400 psi / 27.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8GTH MANGUERA

También puede gustarle