Motion
16GMV X25FT

Gates
16GMV X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.45 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de policloropreno
Artículo MI #06562326
No. Fabricante 16GMV X25FT
Precio537.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16GMV X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.45 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de policloropreno
Artículo MI #06562326
No. Fabricante 16GMV X25FT
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
Precio537.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.45 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Policloropreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre helicoidal de acero y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    45040962
  • Número de Upc del fabricante
    072053449570
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Para uso con fluidos hidráulicos a base de agua y petróleo en líneas de succión o en líneas de retorno de baja presión. Cumple o supera los requisitos de SAE 100R4. Utiliza la mitad del radio de curvatura de SAE 100R4. Cumple con ABS marinos y DNV–GL con el uso del manguito de alta temperatura HeatGuard®.
  • Tipo de refuerzo
    2 espirales, textil, alambre helicoidal
  • Marca comercial
    Manguera de aspiración y línea de retorno GMV Global MegaVac®
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053449570
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16GMV X25FT MANGUERA

También puede gustarle