Motion
20GMV X25FT

Gates
20GMV X25FT

Manguera hidráulica de aspiración/línea de retorno GMV Global MegaVac®: 1-1/4 pulg. de D.I., 1.76 pulg. de D.E., presión de trabajo de 250 psi/ 17.2 bar, presión de ráfaga de 1000 psi/ 68.9 bar, cubierta de goma de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562327
No. Fabricante 20GMV X25FT
Precio606.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20GMV X25FT

Manguera hidráulica de aspiración/línea de retorno GMV Global MegaVac®: 1-1/4 pulg. de D.I., 1.76 pulg. de D.E., presión de trabajo de 250 psi/ 17.2 bar, presión de ráfaga de 1000 psi/ 68.9 bar, cubierta de goma de neopreno, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562327
No. Fabricante 20GMV X25FT
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
Precio606.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.76 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R4
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre helicoidal de acero y textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    45040963
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053449587
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    Para uso con fluidos hidráulicos a base de agua y petróleo en líneas de succión o en líneas de retorno de baja presión. Cumple o supera los requisitos de SAE 100R4. Utiliza la mitad del radio de curvatura de SAE 100R4. Cumple con ABS marinos y DNV–GL con el uso del manguito de alta temperatura HeatGuard®.
  • Tipo de refuerzo
    2 espirales, textil, alambre helicoidal
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G, AAG 100R4
  • Marca comercial
    Manguera de aspiración y línea de retorno GMV Global MegaVac®
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053449587
  • Presión de trabajo
    250 psi / 17.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
20GMV MANGUERA

También puede gustarle