Motion
4RLA X25FT

Gates
4RLA X25FT

Manguera de retorno hidráulica RLA - 1/4 pulg. D.I., 0.50 pulg. D.E., presión de trabajo de 250 psi, presión de ráfaga de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562331
No. Fabricante 4RLA X25FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4RLA X25FT

Manguera de retorno hidráulica RLA - 1/4 pulg. D.I., 0.50 pulg. D.E., presión de trabajo de 250 psi, presión de ráfaga de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #06562331
No. Fabricante 4RLA X25FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 30R2
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    32844029
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053682427
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera RLA se recomienda para líneas de retorno de aceite hidráulico de baja presión para agua de uso general, soluciones anticongelantes de glicol, transporte de combustible diésel, gasolina o aire.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG 30R2
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLA
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053682427
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4RLA MANGUERA
  • Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F
  • Solo aire: +71C / +160F Factor de diseño: 4:1

También puede gustarle