Motion
20C5CXH XCTN

Gates
20C5CXH XCTN

C5C-XH Manguera hidráulica - 1-1/8 pulg. D.I., 1.50 pulg. D.E., 625 psi / 43.1 bar Presión de trabajo, 2500 psi / 172.4 bar Presión de estallido, Cubierta de poliéster, Tubo de CPE (Tipo J)
Artículo MI #06562344
No. Fabricante 20C5CXH XCTN
Precio38.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20C5CXH XCTN

C5C-XH Manguera hidráulica - 1-1/8 pulg. D.I., 1.50 pulg. D.E., 625 psi / 43.1 bar Presión de trabajo, 2500 psi / 172.4 bar Presión de estallido, Cubierta de poliéster, Tubo de CPE (Tipo J)
Artículo MI #06562344
No. Fabricante 20C5CXH XCTN
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
Precio38.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    37 m / 120 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    228.6 mm / 9 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    2500 psi / 172.4 bar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Poliéster y trenza textil
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R5
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Material del tubo interior
    CPE (Tipo J)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36580157
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075567653
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150°C / +302 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Uso recomendado
    Líneas de aceite lubricante de alta temperatura para camiones y autobuses de carretera, construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendado para fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato de alta temperatura, suministro de aceite del turbocompresor y líneas de aceite lubricante caliente. Cumple con los requisitos de SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas, circulación de aceite caliente SAE 1405 .
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R5
  • Marca comercial
    C5C-XH Manguera hidráulica térmica Xtreme®
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075567653
  • Presión de trabajo
    625 psi / 43.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
20C5CXHXCTN MANGUERA 3658-0157

También puede gustarle