Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud8 m / 25 pies
- Radio de curvatura mínimo76.2 mm / 3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.63 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido1200 psi / 82.7 bar
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante32842273
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053549171
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Uso recomendadoRecomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Estándares cumplidosMSHA 2G
- Marca comercialManguera hidráulica LOL Plus
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053549171
- Presión de trabajo300 psi / 20.7 bar
Descripción general
- Disponible en 6 colores para facilitar la codificación por colores
- Validado con acoplamientos reutilizables Lock-On Plus
- Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F Solo aire -40C a +71C / -40F a +160F
- Factor de diseño: 4:1
- Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.