Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero10
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo139.7 mm / 5.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.92 pulg.
Detalles
- Presión de estallido7000 psi / 482.6 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster y trenza textil
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante36584004
- Número de Upc del fabricante770075567325
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima150°C / +302 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLíneas de aceite lubricante de alta temperatura para camiones y autobuses de carretera, construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendado para fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato de alta temperatura, suministro de aceite del turbocompresor y líneas de aceite lubricante caliente. Cumple con los requisitos de SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas, circulación de aceite caliente SAE 1405 .
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialC5C-XH Manguera hidráulica térmica Xtreme®
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- UPC_NO770075567325
- Presión de trabajo1750 psi / 120.7 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.