Motion
12LOLB X25FT

Gates
12LOLB X25FT

Manguera hidráulica LOL - 3/4 pulg. D.I., 1.06 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562351
No. Fabricante 12LOLB X25FT
Precio188.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12LOLB X25FT

Manguera hidráulica LOL - 3/4 pulg. D.I., 1.06 pulg. D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06562351
No. Fabricante 12LOLB X25FT
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
Su precio$188.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    177.8 mm / 7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    32842276
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053549201
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    Recomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOL Plus
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053549201
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12LOLB MANGUERA
  • Disponible en 6 colores para facilitar la codificación por colores
  • Validado con acoplamientos reutilizables Lock-On Plus
  • Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F Solo aire -40C a +71C / -40F a +160F
  • Factor de diseño: 4:1
  • Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura