Motion
16C5CXH X50FT

Gates
16C5CXH X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 800 psi / 55.2 bar de presión de trabajo, 3200 psi / 220.6 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562354
No. Fabricante 16C5CXH X50FT
Precio1,737.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16C5CXH X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 800 psi / 55.2 bar de presión de trabajo, 3200 psi / 220.6 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562354
No. Fabricante 16C5CXH X50FT
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
Su precio$1,737.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    188 mm / 7.4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.23 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    3200 psi / 220.6 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Poliéster y trenza textil
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    36584006
  • Número de Upc del fabricante
    770075567332
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150°C / +302 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Líneas de aceite lubricante de alta temperatura para camiones y autobuses de carretera, construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendado para fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato de alta temperatura, suministro de aceite del turbocompresor y líneas de aceite lubricante caliente. Cumple con los requisitos de SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas, circulación de aceite caliente SAE 1405 .
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    C5C-XH Manguera hidráulica térmica Xtreme®
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075567332
  • Presión de trabajo
    800 psi / 55.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16C5CXH MANGUERA