Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud8 m / 25 pies
- Radio de curvatura mínimo127 mm / 5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.77 pulg.
Detalles
- Presión de estallido1200 psi / 82.7 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Número de catálogo del fabricante32842279
- Número de Upc del fabricante072053549232
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoRecomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Marca comercialManguera hidráulica LOL Plus
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO072053549232
- Presión de trabajo300 psi / 20.7 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.