Motion
10C5C X50FT

Gates
10C5C X50FT

C5C Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.92 pulg. D.E., 1750 psi / 120.7 bar Presión de trabajo, 7000 psi / 482.6 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #06562366
No. Fabricante 10C5C X50FT
Precio964.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10C5C X50FT

C5C Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.92 pulg. D.E., 1750 psi / 120.7 bar Presión de trabajo, 7000 psi / 482.6 bar Presión de estallido, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #06562366
No. Fabricante 10C5C X50FT
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
Su precio$964.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    139.7 mm / 5.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.92 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    7000 psi / 482.6 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R5
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    36581766
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053341829
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Resistencia física
    Calor, rocío, aceite
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Estándares cumplidos
    FMVSS, AAG 100R5
  • Marca comercial
    C5C Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Flota, hidráulica
  • UPC_NO
    072053341829
  • Presión de trabajo
    1750 psi / 120.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10C5C MANGUERA