Motion
12C5C X50FT

Gates
12C5C X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562367
No. Fabricante 12C5C X50FT
Precio1,184.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5C X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562367
No. Fabricante 12C5C X50FT
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
Precio1,184.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    165.1 mm / 6.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.08 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    6000 psi / 413.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    36581767
  • Número de Upc del fabricante
    072053229745
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas C5C se recomiendan para líneas de aceite hidráulicas a base de petróleo de presión media en aplicaciones de impulsos, aceite lubricante, aire y agua en aplicaciones como frenos neumáticos, dirección asistida (PRECAUCIÓN: destinado únicamente para uso en vehículos comerciales de servicio pesado), suministros de aceite de turbocompresor, cilindros de cabina inclinada, refrigerante de transmisión y líneas de filtración. No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Marca comercial
    C5C Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053229745
  • Presión de trabajo
    1500 psi / 103.4 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12C5C MANGUERA