Motion
8C5D X50FT

Gates
8C5D X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/16 pulg. de D.I., 0.77 pulg. de D.E., 1250 psi / 86.2 bar de presión de trabajo, 5000 psi / 344.7 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562368
No. Fabricante 8C5D X50FT
Precio887.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C5D X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/16 pulg. de D.I., 0.77 pulg. de D.E., 1250 psi / 86.2 bar de presión de trabajo, 5000 psi / 344.7 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster
Artículo MI #06562368
No. Fabricante 8C5D X50FT
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
Precio887.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    50.8 mm / 2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.77 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    5000 psi / 344.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster impregnada con goma sintética
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    36580003
  • Número de Upc del fabricante
    072053341737
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura C5D se recomienda para su uso con fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato; combustibles diésel y líneas de filtración, líneas de refrigerante de transmisión, líneas de aceite lubricante caliente, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñado para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), gasolina, suministros de aceite para turbocompresores, cilindro de cabina inclinable y frenos neumáticos. No aprobado para biodiésel por encima de B5.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Marca comercial
    C5D Manguera hidráulica de fluido múltiple de alta temperatura
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    072053341737
  • Presión de trabajo
    1250 psi / 86.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8C5D MANGUERA