Motion
16C5M X50FT

Gates
16C5M X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562373
No. Fabricante 16C5M X50FT
Precio2,788.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16C5M X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562373
No. Fabricante 16C5M X50FT

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,788.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.23 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    36584600
  • Número de Upc del fabricante
    072053306149
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -20°C / -4 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para todas las aplicaciones de tuberías de combustible de embarcaciones comerciales y recreativas, la manguera para tuberías de combustible marino C5M es adecuada para aplicaciones de diésel marino, gasolina, biodiésel B100 , combustibles de gasohol y aceite caliente.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    C5M Manguera de la tubería de combustible marina
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053306149
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16C5M MANGUERA

También puede gustarle