Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo33 mm / 1.3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.61 pulg.
Detalles
- Presión de estallido6000 psi / 413.7 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza textil impregnada con caucho sintético
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión variable media
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante36584992
- Número de Upc del fabricante072053342000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoC5E La manguera Flexline de alta temperatura está recomendada para mangueras de freno de aire, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñada para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), líneas de refrigerante de motor y transmisión y líneas de aceite lubricante caliente (+300°F). No se recomienda para gasolina o diésel.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, de tela, alambre
- Marca comercialManguera hidráulica Flexline de alta temperatura C5E
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO072053342000
- Presión de trabajo1500 psi / 103.4 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.