Motion
12C5E X50FT

Gates
12C5E X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 750 psi / 51.7 bar de presión de trabajo, 3000 psi / 206.8 bar de presión de rotura, cubierta textil impregnada en caucho
Artículo MI #06562380
No. Fabricante 12C5E X50FT
Precio1,363.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C5E X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 0.95 pulg. de D.E., 750 psi / 51.7 bar de presión de trabajo, 3000 psi / 206.8 bar de presión de rotura, cubierta textil impregnada en caucho
Artículo MI #06562380
No. Fabricante 12C5E X50FT
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
Precio1,363.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.95 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    3000 psi / 206.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tejido impregnado de goma
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    36584995
  • Número de Upc del fabricante
    072053342031
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    C5E La manguera Flexline de alta temperatura está recomendada para mangueras de freno de aire, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñada para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), líneas de refrigerante de motor y transmisión y líneas de aceite lubricante caliente (+300°F). No se recomienda para gasolina o diésel.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica Flexline de alta temperatura C5E
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053342031
  • Presión de trabajo
    750 psi / 51.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12C5E MANGUERA