Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero63
- Diámetro de la brida5.9100 pulg.
- Grosor de la brida2.0500 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior de la manguera2.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesA medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónRecto
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con bridas
- País de origenEE. UU.
- Finalizar géneroBrida
- Tipo de extremo 1FLSHCF
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de accesorioFlange-4 pernos cuadrados, cautivo pesado
- Para usar conEFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
- Número de Upc del fabricante770075611431
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO770075611431
Descripción general
- Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.