Motion
48GSM-80FLSHCF

Gates
48GSM-80FLSHCF

48GSM-80FLSHCF
Artículo MI #06562413
No. Fabricante 48GSM-80FLSHCF
Precio1,974.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
48GSM-80FLSHCF

48GSM-80FLSHCF
Artículo MI #06562413
No. Fabricante 48GSM-80FLSHCF
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
Precio1,974.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    80
  • Diámetro de la brida
    7.0900 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.7600 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    48
  • Diámetro interior de la manguera
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLSHCF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Flange-4 pernos cuadrados, cautivo pesado
  • Para usar con
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Número de Upc del fabricante
    770075611479
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075611479

Descripción general

Descripción del fabricante
48GSM-80FLSHCF ACOPLAMIENTO
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo