Motion
12FJX-8MP

Gates
12FJX-8MP

Accesorio adaptador - 3/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #06562557
No. Fabricante 12FJX-8MP
Precio66.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12FJX-8MP

Accesorio adaptador - 3/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #06562557
No. Fabricante 12FJX-8MP
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
Precio66.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    770075186946
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075186946

Descripción general

Descripción del fabricante
12FJX-8MP ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo