Motion
ETP-T25

ZERO MAX
ETP-T25

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 25 mm ID, 32 mm OD
Artículo MI #06563275
No. Fabricante ETP-T25
Precio1,189.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-T25

Casquillo sin llave - Serie ETP-TECHNO , 25 mm ID, 32 mm OD
Artículo MI #06563275
No. Fabricante ETP-T25
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
Precio1,189.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    3597 lbf
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    184 pies-libras
  • Serie
    ETP-TECHNO
  • Fuerza axial transmisible
    3597 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-T25 CASQUILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo