Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho7.500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1200 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Material del vueloAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante726166147693
Descripción general
- Dureza de la superficie: 44 HRC
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la abrasión