Motion
QF5  S303 X 30MM

Lovejoy
QF5 S303 X 30MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 5, mordaza recta, calibre de 30 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565224
No. Fabricante QF5 S303 X 30MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF5 S303 X 30MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 5, mordaza recta, calibre de 30 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565224
No. Fabricante QF5 S303 X 30MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0700 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450432016
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450432016

Descripción general

Descripción del fabricante
QF5 S303 X 30MM HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo