Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/4 in
- Ancho de pieza única6 1/4 in
- Peso de la herramienta0.24 libras
- Ancho de la herramienta2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- Descripción4-in-1 Alicates de electricistas - Cable métrico
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Incluye engarzadorIncluye engarzador
- Incluye cortadorSí
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221002497
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- Punta alicate o muesca en VPunta alicate
- Capacidad de pelado0.5 - 0.75/1.5/2.5 mm2
- UPC_NO843221002497
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 4 funciona en un alicate: agarres, cortes, tiras y engastes.
- Ideal para trabajos con cables.
- Para cortar alambres blandos, medianos y duros.
- Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Adecuado para cables métricos 0.5 a 0.74 y 1.5 a 2.5 mm2.
- Orificios de pelado de precisión y troquel de engaste para casquillos (manguitos de extremo).
- Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.