Especificaciones
Detalles
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano30
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1170 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253465129
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio afilado para muchas aplicaciones de rectificado superficial
- Adhesión porosa para corte en frío en áreas de contacto de medianas a anchas
- Corte libre en una amplia gama de aplicaciones y materiales, excelente sujeción de la forma
- Mejor opción para la eliminación de material medio a pesado
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO