Motion
06B-2-20B
Rueda dentada de mandril de serie - 06B / 3/8 pulg., buje "B", 20 dientes, mandril de serie de 16 mm, material de acero
Artículo MI #06565698
No. Fabricante 06B-2-20B
Price$106.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de serie - 06B / 3/8 pulg., buje "B", 20 dientes, mandril de serie de 16 mm, material de acero
Artículo MI #06565698
No. Fabricante 06B-2-20B
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
Price$106.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    5.72 mm
  • Peso
    0.46 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067500079

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-2-20B 3/8 CENTRO MÉTRICO DOBLE SPRKT Z20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo