Motion
06B-2-20TL-1008
Rueda dentada con casquillo TL - 20 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06565699
No. Fabricante 06B-2-20TL-1008
Precio136.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 20 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06565699
No. Fabricante 06B-2-20TL-1008
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
Precio136.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    5.72 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523126

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-2-20TL-1008 3/8 DBL TL MÉTRICO SPRKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo