Motion
06B-30BSS
Rueda dentada de calibre de serie - 06B / 3/8 pulg., buje "B", 30 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565703
No. Fabricante 06B-30BSS
Precio257.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 06B / 3/8 pulg., buje "B", 30 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #06565703
No. Fabricante 06B-30BSS
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
Precio257.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    5.72 mm
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067522876

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN MÉTRICO 06B-30BSS 3/8 SS Z30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo